LLTHR 15 1000 P3/E=0
Opis
LLTHR 15 1000 P3/E=0 PROWADNICA
Nr. katalogowy LLTHR 15 1000 P3/E=0
Nr kat. BDI 21920374
cechy
Wysokość - Milimetry:
14
Wysokość - Cale:
0,551
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie:
Yes
Długość - Milimetry:
1000
Inne Funkcje:
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail | Medium Precision
Długość - Cale:
39,37
Rodzaj długości:
Cut to Length
Nazwa Produktu:
Rail
cechy
Wysokość - Milimetry:
9,5
Wysokość - Cale:
0,374
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Długość - Milimetry:
200
Inne Funkcje:
Bolt Head Dia 6 MM | M4 Bolt | Turcite-B Slide Coating | Coating Thickness 0.7 MM | Self Lubricating
Długość - Cale:
7,874
Nazwa Produktu:
Slide
Szerokość w Milimetrach:
8
Szerokość w Calach:
0,315
cechy
Wysokość - Milimetry:
23,1
Wysokość - Cale:
0,909
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Długość - Milimetry:
300
Inne Funkcje:
Bolt Head Dia 10.5 MM | M8 Bolt | Turcite-B Slide Coating | Coating Thickness 1.7 MM | Self Lubricating
Długość - Cale:
11,811
Nazwa Produktu:
Slide
Szerokość w Milimetrach:
22
Szerokość w Calach:
0,866
cechy
Wysokość - Milimetry:
23,1
Wysokość - Cale:
0,909
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Długość - Milimetry:
200
Inne Funkcje:
Bolt Head Dia 10.5 MM | M8 Bolt | Turcite-B Slide Coating | Coating Thickness 1.7 MM | Self Lubricating
Długość - Cale:
7,874
Nazwa Produktu:
Slide
Szerokość w Milimetrach:
22
Szerokość w Calach:
0,866
cechy
Wysokość - Milimetry:
9,6
Wysokość - Cale:
0,378
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Długość - Milimetry:
175
Inne Funkcje:
Bolt Head Dia 6 MM | M4 Bolt | Turcite-B Slide Coating | Coating Thickness 0.7 MM | Self Lubricating
Długość - Cale:
6,89
Nazwa Produktu:
Slide
Szerokość w Milimetrach:
8
Szerokość w Calach:
0,315