cechy
Obudowa:
None
Profil:
Open
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,375
Długość - Milimetry:
76,2
Inne Funkcje:
Chrome Steel Ball | Delrin Retainer | Steel Bearing Plate | For Continuously Supported Application
Globalny Numer Części GPN:
0
Długość - Cale:
3
Samonastawne:
Yes
Materiał Obudowy:
Thermoplastic
cechy
Obudowa:
None
Profil:
Closed
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
3
Długość - Milimetry:
101,6
Inne Funkcje:
Frelon Gold Liner | Compensated ID | Optional Stainless Steel
Długość - Cale:
4
Samonastawne:
No
Materiał Obudowy:
Aluminum
Rodzaj tulei liniowej:
Round Bore | Plain
cechy
Obudowa:
2 Seals
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
76,2
Nominal Bolt Center Across Shaft - Millimeter:
104,1
Inne Funkcje:
1/4 Inch Bolt | Each Sealed on One End | Length Thru Bore 3 Inch on Both Side
Samonastawne:
Yes
Typ Obudowy:
4 Bolt Pillow Block
Materiał Obudowy:
Aluminum
Konfiguracja Obudowy:
Closed Twin
Adjustable/Non-Adjustable:
Non-Adjustable
cechy
Obudowa:
2 Seals
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
76,2
Nominal Bolt Center Across Shaft - Millimeter:
104,1
Inne Funkcje:
Fluoronyliner Bushing | 1/4 Inch Bolt | Each Sealed on One End | Length Thru Bore 3 Inch on Both Side
Samonastawne:
No
Typ Obudowy:
4 Bolt Pillow Block
Materiał Obudowy:
Aluminum
Konfiguracja Obudowy:
Closed Twin
Adjustable/Non-Adjustable:
Non-Adjustable
cechy
Obudowa:
2 Seals
Profil:
Closed
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2
Długość - Milimetry:
66,675
Inne Funkcje:
FluoroNyliner | Self Lubricating | Compensated ID | Precision Machined
Długość - Cale:
2,625
Samonastawne:
No
Materiał Obudowy:
Aluminum
Rodzaj tulei liniowej:
Round Bore | Plain