cechy
Seria:
R1651
Blok smarowania/olejenia Tak / Nie:
Yes
Klasa dokładności:
High Precision Grade
Napięcie Wstępne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Aluminum
Inne Funkcje:
Pre-Lubricated
Długość Całkowita - Cale:
2,953
Szerokość szyny - milimetry:
20
Szerokość szyny - cale:
0,787
165139420 1651-394-20
Opis
165139420 1651-394-20 ŁOŻYSKO ; KWD-035-FNS-N-C0
Nr. katalogowy 165139420
Nr kat. BDI 15093824
cechy
Seria:
R1651
Blok smarowania/olejenia Tak / Nie:
Yes
Klasa dokładności:
Normal Grade
Napięcie Wstępne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Aluminum
Inne Funkcje:
Pre-Lubricated
Długość Całkowita - Cale:
4,331
Szerokość szyny - milimetry:
34
Szerokość szyny - cale:
1,339
R163119420 WÓZEK KULKOWY ALUMINIUM
Opis
R163119420 WÓZEK KULKOWY ALUMINIUM
Nr. katalogowy R163119420
Nr kat. BDI 15093837
cechy
Seria:
R1631
Blok smarowania/olejenia Tak / Nie:
Yes
Klasa dokładności:
Normal Grade
Napięcie Wstępne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Aluminum
Inne Funkcje:
Pre-Lubricated
Długość Całkowita - Cale:
2,291
Szerokość szyny - milimetry:
15
Szerokość szyny - cale:
0,591
cechy
Obudowa:
None
Profil:
Closed
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,024
Długość - Milimetry:
36
Inne Funkcje:
Steel Bearing Plates
Długość - Cale:
1,417
Samonastawne:
No
Materiał Obudowy:
Steel
Rodzaj tulei liniowej:
Round Bore | Ball