cechy
Obudowa:
2 Seals
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
57,15
Nominal Bolt Center Across Shaft - Millimeter:
73,7
Inne Funkcje:
No.10 Bolt | Each Sealed on One End | Length Thru Bore 2.25 Inch on Both Side
Samonastawne:
Yes
Typ Obudowy:
4 Bolt Pillow Block
Materiał Obudowy:
Aluminum
Konfiguracja Obudowy:
Closed Twin
Adjustable/Non-Adjustable:
Non-Adjustable
cechy
Obudowa:
None
Profil:
Closed
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,25
Długość - Milimetry:
41,275
Inne Funkcje:
Precision | Chrome Steel Ball | Steel Retainer | For End Supported Application
Długość - Cale:
1,625
Samonastawne:
Yes
Materiał Obudowy:
Steel
Rodzaj tulei liniowej:
Round Bore | Ball
cechy
Rozmiar:
1 IN ID X 1.563 IN OD
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Inne Funkcje:
Push In Type | 0.08 MM Minimum End Space
Nazwa Produktu:
Retaining Ring
Typ Produktu:
Internal
cechy
Obudowa:
None
Profil:
Closed
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,91
Długość - Milimetry:
104,394
Inne Funkcje:
Die Set | Chrome Steel Ball | Steel Retainer | For End Supported Application
Długość - Cale:
4,11
Samonastawne:
Yes
Materiał Obudowy:
Steel
Rodzaj tulei liniowej:
Round Bore | Ball
cechy
Obudowa:
2 Seals
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
101,6
Nominal Bolt Center Across Shaft - Millimeter:
134,6
Inne Funkcje:
0.38 Inch Bolt
Samonastawne:
Yes
Typ Obudowy:
4 Bolt Pillow Block
Materiał Obudowy:
Aluminum
Konfiguracja Obudowy:
Open
Adjustable/Non-Adjustable:
Non-Adjustable