W30-VAH6-X46CR13 938MM
Opis
W30VAH6x938x46CR13 WAŁEK
Nr. katalogowy W30-VAH6-X46CR13 938MM
Nr kat. BDI 15064397
cechy
Średnica Wału - Cale:
1,181
Średnica Wału - Milimetry:
30
Rozmiar Gwintu:
None
Rodzaj wału:
Plain
Klasa tolerancji:
H6
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Stainless Steel
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie:
No
Inne Funkcje:
Corrosion Resistant
Długość Wałka - Cale:
36,929
W15-H6/1000
Opis
W15 H6 L=1000MM PRĘT STAL ; PROWADNICA LINIOWA
Nr. katalogowy W15-H6/1000
Nr kat. BDI 15063794
cechy
Średnica Wału - Cale:
0,591
Średnica Wału - Milimetry:
15
Rozmiar Gwintu:
None
Rodzaj wału:
Plain
Klasa tolerancji:
H6
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie:
No
Długość Wałka - Cale:
39,37
Rodzaj długości:
Random
cechy
Średnica Wału - Cale:
0,63
Średnica Wału - Milimetry:
16
Rozmiar Gwintu:
None
Rodzaj wału:
Plain
Klasa tolerancji:
MM
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie:
No
Długość Wałka - Cale:
201,969
Rodzaj długości:
Random
cechy
Średnica Wału - Cale:
0,472
Średnica Wału - Milimetry:
12
Rozmiar Gwintu:
None
Rodzaj wału:
Plain
Klasa tolerancji:
MM
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Stainless Steel
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie:
No
Inne Funkcje:
Corrosion Resistant
Długość Wałka - Cale:
177,992
cechy
Średnica Wału - Cale:
0,787
Średnica Wału - Milimetry:
20
Od podstawy do środka wału – milimetry:
32
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Aluminum
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie:
Yes
Szerokość szyny - milimetry:
52
Inne Funkcje:
Open Type | M6 Screw
Długość Wałka - Cale:
23,622
Szerokość szyny - cale:
2,047