SSW265 60/1 A WR 56C 1.188
Opis
HUB CITY SSW265 60/1 A WR 56C 1.188
Nr. katalogowy SSW265 60/1 A WR 56C 1.188
Nr kat. BDI 20475457
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
29,2
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
29,2
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Single Reduction | Food Grade Synthetic lubricant
Elementy Złożenia:
66,802
Sposób Montażu:
Shaft Mounted