cechy
Rama Montażowa:
A2
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
30HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
291,7
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
151,384
Odległość Nominalna Osi - Cale:
5,96
Inne Funkcje:
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | Double Collar | Ball Bearing | Hydraulic Adapter Dia 1 Inch
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,297
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
15HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
291,7
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | High Efficiency | Precision Crowned Gear | Double Lip Seal
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,1
Szerokość Całkowita - Cale:
7,93
cechy
Rama Montażowa:
A2-CL
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
15HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
291,7
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
100,584
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,96
Inne Funkcje:
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | Ball Bearing | Heavy Duty Industrial Seal | Hydraulic Adapter Dia 1 Inch
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
6,438
950 5.5/1 STD SP 4.438
Opis
HUB CITY 950 5.5/1 STD SP 4.438
Nr. katalogowy 950 5.5/1 STD SP 4.438
Nr kat. BDI 476700
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
150HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
291,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
27,531
Szerokość Całkowita - Cale:
11,5
920 5.57/1 STD SP 2.438
Opis
HUB CITY 920 5.57/1 STD SP 2.438
Nr. katalogowy 920 5.57/1 STD SP 2.438
Nr kat. BDI 476694
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
30HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
291,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
19,344
Szerokość Całkowita - Cale:
8,25