214 60/1 C WR 143TC
Opis
HUB CITY 214 60/1 C WR 143TC
Nr. katalogowy 214 60/1 C WR 143TC
Nr kat. BDI 23688007
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
29,2
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
29,2
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
52,324
Sposób Montażu:
Direct Mounted
264L 60/1 C WR 56C
Opis
HUB CITY 264L 60/1 C WR 56C
Nr. katalogowy 264L 60/1 C WR 56C
Nr kat. BDI 23695520
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
29,2
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
29,2
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
66,802
Sposób Montażu:
Direct Mounted
cechy
Rama Montażowa:
Not Available
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
29,2
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,25
Inne Funkcje:
Single Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,066
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
29,2
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
29,2
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Single Reduction | Viton Seal | Oversized High Speed Bearing | Premium Tapered Roller Bearing | Large Oil Capacity
Elementy Złożenia:
44,45
Sposób Montażu:
Direct Mounted
214 60/1 C WR 56C
Opis
HUB CITY 214 60/1 C WR 56C
Nr. katalogowy 214 60/1 C WR 56C
Nr kat. BDI 21848312
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
29,2
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
29,2
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
52,324
Sposób Montażu:
Direct Mounted