14MPC-63S-68-3525
Opis
TB WOODS 14MPC-63S-68-3525
Nr. katalogowy 14MPC-63S-68-3525
Nr kat. BDI 988355
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,053
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
297,434
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
10,943
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
76,454
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,01
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
280,746
Sposób Montażu:
Bushed
14MPC-48S-68-3525
Opis
TB WOODS 14MPC-48S-68-3525
Nr. katalogowy 14MPC-48S-68-3525
Nr kat. BDI 987917
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
8,421
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
227,076
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,311
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
76,454
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,01
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
213,893
Sposób Montażu:
Bushed
14MPC-60S-37-3525
Opis
TB WOODS 14MPC-60S-37-3525
Nr. katalogowy 14MPC-60S-37-3525
Nr kat. BDI 987116
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
10,527
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
280,924
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
10,417
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
44,196
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,74
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type B1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
267,386
Sposób Montażu:
Bushed
14MPC-80S-68-3525
Opis
TB WOODS 14MPC-80S-68-3525
Nr. katalogowy 14MPC-80S-68-3525
Nr kat. BDI 981291
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
14,036
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
371,475
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,926
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
76,454
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,01
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Web Style | Type A2F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
356,514
Sposób Montażu:
Bushed
14MPC-75S-68-3525
Opis
TB WOODS 14MPC-75S-68-3525
Nr. katalogowy 14MPC-75S-68-3525
Nr kat. BDI 996343
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
13,158
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
348,742
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,048
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
76,454
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,01
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Web Style | Type A2F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
334,213
Sposób Montażu:
Bushed