cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,825
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
263,525
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,715
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
46,05
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,813
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Web Style | Type A2F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
249,555
Sposób Montażu:
Bushed
P5614M40-2517
Opis
MARTIN SPROCKET & GR P5614M40-2517
Nr. katalogowy P5614M40-2517
Nr kat. BDI 610411
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,825
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
263,525
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,715
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
46,05
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,813
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Globalny Numer Części GPN:
577737
Średnica Podziałowa - Milimetry:
249,55
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,825
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
264,998
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,715
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
53,975
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,125
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
249,555
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,825
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
263,525
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,715
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
45,974
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,81
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
249,555
Sposób Montażu:
Bushed
P56-14M-40-2517 HT250
Opis
DODGE P56-14M-40-2517 HT250
Nr. katalogowy P56-14M-40-2517 HT250
Nr kat. BDI 255206
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,825
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
263,525
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,715
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
54,102
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,13
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
249,555
Sposób Montażu:
Bushed