SSW265 60/1 A WR 56C 1.188

Opis
HUB CITY SSW265 60/1 A WR 56C 1.188

HUB CITY

Nr. katalogowy SSW265 60/1 A WR 56C 1.188

Nr kat. BDI 20475457

cechy

Komponent: Right Angle
Rama Montażowa: 56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia: 1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM: 29,2
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry: 29,2

Calowe - Metryczne: Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry: 66,802
Inne Funkcje: Single Reduction | Food Grade Synthetic lubricant
Elementy Złożenia: 66,802
Sposób Montażu: Shaft Mounted

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość