215 25/1 A WR 56C 1.188
Opis
HUB CITY 215 25/1 A WR 56C 1.188
Nr. katalogowy 215 25/1 A WR 56C 1.188
Nr kat. BDI 22314221
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
70
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
70
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
52,324
Sposób Montażu:
Shaft Mounted