TXT215AT ATV TAPER BUSHED REDUCER
Opis
DODGE TXT215AT ATV TAPER BUSHED REDUCER
Nr. katalogowy TXT215AT ATV TAPER BUSHED REDUCER
Nr kat. BDI 270756
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
7.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
95,25
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,75
Inne Funkcje:
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,55
TA1107H15 TA TPR BU REDCR
Opis
DODGE TA1107H15 TA TPR BU REDCR
Nr. katalogowy TA1107H15 TA TPR BU REDCR
Nr kat. BDI 295345
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
7.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
114,046
Odległość Nominalna Osi - Cale:
4,49
Inne Funkcje:
Single and Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,01
TA3203H15 TA TPR BU REDCR
Opis
DODGE TA3203H15 TA TPR BU REDCR
Nr. katalogowy TA3203H15 TA TPR BU REDCR
Nr kat. BDI 295606
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
15HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
152,908
Odległość Nominalna Osi - Cale:
6,02
Inne Funkcje:
Single and Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,79
TXT315BS BSV STRAIGHT BORE REDCR
Opis
DODGE TXT315BS BSV STRAIGHT BORE REDCR
Nr. katalogowy TXT315BS BSV STRAIGHT BORE REDCR
Nr kat. BDI 270946
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
105,918
Odległość Nominalna Osi - Cale:
4,17
Inne Funkcje:
Double Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,75
TXT315CT CTV TAPER BUSHED REDCR
Opis
DODGE TXT315CT CTV TAPER BUSHED REDCR
Nr. katalogowy TXT315CT CTV TAPER BUSHED REDCR
Nr kat. BDI 270940
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
105,918
Inne Funkcje:
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Globalny Numer Części GPN:
270752
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,55