RNA4988

Porównaj

RNA4988

Opis
IKO RNA4988

IKO

Nr. katalogowy RNA4988

Nr kat. BDI 516415

cechy

Obudowa: Open
Komponent: Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec: No
Łożysko Wzdłużne: No
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 23,622
Zabezpieczenie: Yes
Inne Funkcje: 2 Rib Outer Ring | Oil Hole and Lube Groove
Globalny Numer Części GPN: 373344
Samonastawne: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NA 4988

Porównaj

NA 4988

Opis
IKO NA 4988

IKO

Nr. katalogowy NA 4988

Nr kat. BDI 23285074

cechy

Obudowa: Open
Komponent: Complete with Outer and Inner Ring
Zamknięty Koniec: Not Available
Łożysko Wzdłużne: No
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 23,622
Zabezpieczenie: Yes
Rozdzielne: Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 5140000N Static Load Rating; 1910000N Dynamic Load Rating
Samonastawne: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość