cechy
Obudowa:
Not Applicable
Komponent:
Inner Ring Only
Zamknięty Koniec:
Not Applicable
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,661
Zabezpieczenie:
Not Applicable
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway
Globalny Numer Części GPN:
373858
Samonastawne:
No
IR-200 X 220 X 50
Opis
CONSOLIDATED BEARING IR-200 X 220 X 50
Nr. katalogowy IR-200 X 220 X 50
Nr kat. BDI 200152
cechy
Obudowa:
Not Applicable
Komponent:
Inner Ring Only
Zamknięty Koniec:
Not Applicable
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,661
Zabezpieczenie:
Not Applicable
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring
Globalny Numer Części GPN:
371263
Samonastawne:
No
cechy
Obudowa:
Not Applicable
Komponent:
Inner Ring Only
Zamknięty Koniec:
Not Applicable
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,661
Zabezpieczenie:
Not Applicable
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring
Globalny Numer Części GPN:
372983
Samonastawne:
No
cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Zamknięty Koniec:
Not Available
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,661
Zabezpieczenie:
Yes
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 761000N Static Load Rating; 337000N Dynamic Load Rating
Samonastawne:
No
cechy
Obudowa:
Not Applicable
Komponent:
Roller Assembly Only
Zamknięty Koniec:
Not Applicable
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,661
Zabezpieczenie:
Yes
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Steel Cage
Samonastawne:
No