24 X 42 X 10 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 24 X 42 X 10 MM
Nr. katalogowy 24 X 42 X 10 MM
Nr kat. BDI 214522
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
42
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10
Otwór Obudowy - Cale:
1,654
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,394
Średnica Wału - Cale:
0,945
Średnica Wału - Milimetry:
24
Calowe - Metryczne:
Metric
72 X 95 X 10 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 72 X 95 X 10 MM
Nr. katalogowy 72 X 95 X 10 MM
Nr kat. BDI 221523
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
95
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10
Otwór Obudowy - Cale:
3,74
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,394
Średnica Wału - Cale:
2,835
Średnica Wału - Milimetry:
72
Calowe - Metryczne:
Metric
25 X 37 X 7 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 25 X 37 X 7 MM
Nr. katalogowy 25 X 37 X 7 MM
Nr kat. BDI 214850
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
37
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7
Otwór Obudowy - Cale:
1,457
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,276
Średnica Wału - Cale:
0,984
Średnica Wału - Milimetry:
25
Calowe - Metryczne:
Metric
25 X 36 X 7 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 25 X 36 X 7 MM
Nr. katalogowy 25 X 36 X 7 MM
Nr kat. BDI 214849
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
36
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7
Otwór Obudowy - Cale:
1,417
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,276
Średnica Wału - Cale:
0,984
Średnica Wału - Milimetry:
25
Calowe - Metryczne:
Metric
25 X 33 X 4 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 25 X 33 X 4 MM
Nr. katalogowy 25 X 33 X 4 MM
Nr kat. BDI 214847
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
33
Szerokość Nominalna - Milimetry:
4
Otwór Obudowy - Cale:
1,299
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,157
Średnica Wału - Cale:
0,984
Średnica Wału - Milimetry:
25
Calowe - Metryczne:
Metric