23X24.5X0.75 HDS2 V / 2300214
Opis
SKF 23X24.5X0.75 HDS2 V / 2300214
Nr. katalogowy 2300214 / 23X24.5X0.75 HDS2 V
Nr kat. BDI 1247106
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
622,3
Szerokość Nominalna - Milimetry:
19,05
Otwór Obudowy - Cale:
24,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
23
Średnica Wału - Milimetry:
584,2
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Globalny Numer Części GPN:
604395
24X25.5X0.75 HDS2 V / 2400239
Opis
SKF 24X25.5X0.75 HDS2 V / 2400239
Nr. katalogowy 2400239 / 24X25.5X0.75 HDS2 V
Nr kat. BDI 22779967
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
647,7
Szerokość Nominalna - Milimetry:
19,05
Otwór Obudowy - Cale:
25,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,75
Średnica Wału - Cale:
24
Średnica Wału - Milimetry:
609,6
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
30.5X32.5X0.875 HDS2 V / 3050566
Opis
SKF 30.5X32.5X0.875 HDS2 V / 3050566
Nr. katalogowy 3050566 / 30.5X32.5X0.875 HDS2 V
Nr kat. BDI 1249858
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
825,5
Szerokość Nominalna - Milimetry:
22,225
Otwór Obudowy - Cale:
32,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
30,5
Średnica Wału - Milimetry:
774,7
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Globalny Numer Części GPN:
605932
22.438X24X0.75 HDS1 V / 2243303
Opis
SKF 22.438X24X0.75 HDS1 V / 2243303
Nr. katalogowy 2243303 / 22.438X24X0.75 HDS1 V
Nr kat. BDI 1246895
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
609,6
Szerokość Nominalna - Milimetry:
19,05
Otwór Obudowy - Cale:
24
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
22,438
Średnica Wału - Milimetry:
569,925
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Globalny Numer Części GPN:
184173
31X33X0.885 HSS5 V / 3100525
Opis
SKF 31X33X0.885 HSS5 V / 3100525
Nr. katalogowy 3100525 / 31X33X0.885 HSS5 V
Nr kat. BDI 22780721
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
838,2
Szerokość Nominalna - Milimetry:
22,479
Otwór Obudowy - Cale:
33
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,885
Średnica Wału - Cale:
31
Średnica Wału - Milimetry:
787,4
Calowe - Metryczne:
Inch