cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
240
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15
Otwór Obudowy - Cale:
9,449
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
8,268
Średnica Wału - Milimetry:
210
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
606773
8X9.5X0.625 CRWH1 R / 80010
Opis
SKF 8X9.5X0.625 CRWH1 R / 80010
Nr. katalogowy 80010 / 8X9.5X0.625 CRWH1 R
Nr kat. BDI 1244681
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
241,3
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15,875
Otwór Obudowy - Cale:
9,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
8
Średnica Wału - Milimetry:
203,2
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
187309
8.75X10.25X0.688 HDS1 R / 87491
Opis
SKF 8.75X10.25X0.688 HDS1 R / 87491
Nr. katalogowy 87491 / 8.75X10.25X0.688 HDS1 R
Nr kat. BDI 1297734
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
260,35
Szerokość Nominalna - Milimetry:
17,475
Otwór Obudowy - Cale:
10,25
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
8,75
Średnica Wału - Milimetry:
222,25
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Globalny Numer Części GPN:
187423
8.75X10.25X0.625 HDS2 V / 87492
Opis
SKF 8.75X10.25X0.625 HDS2 V / 87492
Nr. katalogowy 87492 / 8.75X10.25X0.625 HDS2 V
Nr kat. BDI 1297735
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
260,35
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15,875
Otwór Obudowy - Cale:
10,25
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
8,75
Średnica Wału - Milimetry:
222,25
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Globalny Numer Części GPN:
187424
8.625X10.125X0.609 HS5 R / 595566
Opis
SKF 8.625X10.125X0.609 HS5 R / 595566
Nr. katalogowy 595566 / 8.625X10.125X0.609 HS5 R
Nr kat. BDI 1254804
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
257,175
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15,469
Otwór Obudowy - Cale:
10,125
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
8,625
Średnica Wału - Milimetry:
219,075
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Spring Lock and Spring-Cover
Globalny Numer Części GPN:
603630