cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
650
Szerokość Nominalna - Milimetry:
25
Otwór Obudowy - Cale:
25,591
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
23,622
Średnica Wału - Milimetry:
600
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Globalny Numer Części GPN:
608704
600X650X25 HDS2L10 V
Opis
SKF 600X650X25 HDS2L10 V
Nr. katalogowy 600X650X25 HDS2L10 V
Nr kat. BDI 1255311
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
650
Szerokość Nominalna - Milimetry:
25
Otwór Obudowy - Cale:
25,591
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
23,622
Średnica Wału - Milimetry:
600
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty
Globalny Numer Części GPN:
608705
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
650
Szerokość Nominalna - Milimetry:
25
Otwór Obudowy - Cale:
25,591
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
23,622
Średnica Wału - Milimetry:
600
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Globalny Numer Części GPN:
608703
23X25.375X0.875 HDS1 V / 2300717
Opis
SKF 23X25.375X0.875 HDS1 V / 2300717
Nr. katalogowy 2300717 / 23X25.375X0.875 HDS1 V
Nr kat. BDI 1247139
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
644,525
Szerokość Nominalna - Milimetry:
22,225
Otwór Obudowy - Cale:
25,375
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
23
Średnica Wału - Milimetry:
584,2
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Globalny Numer Części GPN:
605280
24X25.5X0.75 HDS2 V / 2400239
Opis
SKF 24X25.5X0.75 HDS2 V / 2400239
Nr. katalogowy 2400239 / 24X25.5X0.75 HDS2 V
Nr kat. BDI 22779967
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
647,7
Szerokość Nominalna - Milimetry:
19,05
Otwór Obudowy - Cale:
25,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,75
Średnica Wału - Cale:
24
Średnica Wału - Milimetry:
609,6
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock