cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
65,075
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
2,562
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Felt
Średnica Wału - Cale:
1,625
Średnica Wału - Milimetry:
41,275
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Assembled | General Purpose | With Inner Case | For Slow Speed Applications
Globalny Numer Części GPN:
198941
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
59,131
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,312
Otwór Obudowy - Cale:
2,328
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Felt
Średnica Wału - Cale:
1,625
Średnica Wału - Milimetry:
41,275
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Assembled | General Purpose | With Inner Case | For Slow Speed Applications
Globalny Numer Części GPN:
198757
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
87,274
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15,875
Otwór Obudowy - Cale:
3,436
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Felt
Średnica Wału - Cale:
2,125
Średnica Wału - Milimetry:
53,975
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Assembled | General Purpose | With Inner Case | For Slow Speed Applications
Globalny Numer Części GPN:
200727
1.938X3.622X0.375 FF1 F / 19455
Opis
SKF 1.938X3.622X0.375 FF1 F / 19455
Nr. katalogowy 19455 / 1.938X3.622X0.375 FF1 F
Nr kat. BDI 1245360
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
91,999
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
3,622
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Felt
Średnica Wału - Cale:
1,938
Średnica Wału - Milimetry:
49,225
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
183531
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
75,311
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
2,965
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Felt
Średnica Wału - Cale:
1,803
Średnica Wału - Milimetry:
45,796
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Assembled | General Purpose | With Inner Case | For Slow Speed Applications
Globalny Numer Części GPN:
200660