TXT315ET FLANGE MOUNT REDUCER
Opis
DODGE TXT315ET FLANGE MOUNT REDUCER
Nr. katalogowy TXT315ET FLANGE MOUNT REDUCER
Nr kat. BDI 270989
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
105,918
Odległość Nominalna Osi - Cale:
4,17
Inne Funkcje:
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Flange Mounted | With Mounting Pads
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,55
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
194,4
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
178,054
Odległość Nominalna Osi - Cale:
7,01
Inne Funkcje:
Double Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
15,7
cechy
Rama Montażowa:
284TC/286TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
70
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
263,906
Odległość Nominalna Osi - Cale:
10,39
Inne Funkcje:
Double Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar | Tapered Bushing
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
16,36
TXT115AS FLANGE MOUNT REDCR
Opis
DODGE TXT115AS FLANGE MOUNT REDCR
Nr. katalogowy TXT115AS FLANGE MOUNT REDCR
Nr kat. BDI 270739
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
80,772
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,18
Inne Funkcje:
Double Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | Other Mount Flange Mounted | With Mounting Pads
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,37
TXT105S FLANGE MOUNT REDCR
Opis
DODGE TXT105S FLANGE MOUNT REDCR
Nr. katalogowy TXT105S FLANGE MOUNT REDCR
Nr kat. BDI 270737
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
83,058
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,27
Inne Funkcje:
Single Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | Other Mount Flange Mounted | With Mounting Pads
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,35