cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
345,44
Odległość Nominalna Osi - Cale:
13,6
Inne Funkcje:
Double Reduction | Barrier Seal
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
30,369
TA9415H25 TA TPR BU REDCR
Opis
DODGE TA9415H25 TA TPR BU REDCR
Nr. katalogowy TA9415H25 TA TPR BU REDCR
Nr kat. BDI 296332
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
150HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
70
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
284,988
Odległość Nominalna Osi - Cale:
11,22
Inne Funkcje:
Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
22,33
F239S-PH-4-B11-H1
Opis
BOSTON GEAR F239S-PH-4-B11-H1
Nr. katalogowy F239S-PH-4-B11-H1
Nr kat. BDI 175104
cechy
Rama Montażowa:
213TC/215TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
437,5
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
98,806
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,89
Inne Funkcje:
Single Reduction | Removable Projection Shaft
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,97
cechy
Rama Montażowa:
Not Available
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
35,7
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
19,05
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,75
Inne Funkcje:
Triple Reduction | F Insulation Class | Optional 28 Inch Dia Footplate and J-Boxes
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,8
HXT315BT BTV TPR BU REDCR
Opis
DODGE HXT315BT BTV TPR BU REDCR
Nr. katalogowy HXT315BT BTV TPR BU REDCR
Nr kat. BDI 270943
cechy
Rama Montażowa:
B30
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
105,918
Odległość Nominalna Osi - Cale:
4,17
Inne Funkcje:
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted | HYDROIL Vane Motor
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
15,45