cechy
Obwód wewnętrzny - cale:
3,174
Nominalna Średnica Sworznia - Milimetry:
93
Obwód wewnętrzny - milimetry:
80,63
Wysokość - Milimetry:
7,7
Wysokość - Cale:
0,303
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Nominalna Średnica Sworznia - Cale:
3,661
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie:
Yes
Inne Funkcje:
Hardened | M4 Tapped Hole
cechy
Obwód wewnętrzny - cale:
46,861
Nominalna Średnica Sworznia - Milimetry:
1267
Obwód wewnętrzny - milimetry:
1190,26
Wysokość - Milimetry:
24
Wysokość - Cale:
0,945
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Nominalna Średnica Sworznia - Cale:
49,882
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie:
Yes
Inne Funkcje:
Hardened | Internal Gear Drive | Counter Bored Hole
cechy
Obwód wewnętrzny - cale:
46,861
Nominalna Średnica Sworznia - Milimetry:
1267
Obwód wewnętrzny - milimetry:
1190,26
Wysokość - Milimetry:
24
Wysokość - Cale:
0,945
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Nominalna Średnica Sworznia - Cale:
49,882
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie:
Yes
Inne Funkcje:
Hardened | External Gear Drive | M16 Tapped Hole
cechy
Wysokość - Milimetry:
15,6
Wysokość - Cale:
0,614
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie:
Yes
Długość - Milimetry:
870
Inne Funkcje:
Hardened | Counter Bored Hole | Rack Cut on Slide
Długość - Cale:
34,252
Rodzaj długości:
Cut to Length
Nazwa Produktu:
Rail
cechy
Rozmiar:
28 MM L X 25 MM W X 16.5 MM H
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Stainless Steel
Inne Funkcje:
With 2 Stainless Steel Cross Recessed Cheese Head Screw
Nazwa Produktu:
Lubricator
Typ Produktu:
Flanged