W30-VAH6-X46CR13 938MM
Opis
W30VAH6x938x46CR13 WAŁEK
Nr. katalogowy W30-VAH6-X46CR13 938MM
Nr kat. BDI 15064397
cechy
Średnica Wału - Cale:
1,181
Średnica Wału - Milimetry:
30
Rozmiar Gwintu:
None
Rodzaj wału:
Plain
Klasa tolerancji:
H6
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Stainless Steel
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie:
No
Inne Funkcje:
Corrosion Resistant
Długość Wałka - Cale:
36,929
W15-H6/1000
Opis
W15 H6 L=1000MM PRĘT STAL ; PROWADNICA LINIOWA
Nr. katalogowy W15-H6/1000
Nr kat. BDI 15063794
cechy
Średnica Wału - Cale:
0,591
Średnica Wału - Milimetry:
15
Rozmiar Gwintu:
None
Rodzaj wału:
Plain
Klasa tolerancji:
H6
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie:
No
Długość Wałka - Cale:
39,37
Rodzaj długości:
Random
cechy
Rozmiar:
51 MM L X 31.6 MM W X 15 MM H
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Plastic
Nazwa Produktu:
Wiper
Typ Produktu:
Cap
cechy
Średnica Wału - Cale:
0,375
Średnica Wału - Milimetry:
9,525
Rozmiar Gwintu:
None
Rodzaj wału:
Plain
Klasa tolerancji:
L
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie:
No
Długość Wałka - Cale:
9,19
Rodzaj długości:
Random
cechy
Średnica Wału - Cale:
2
Średnica Wału - Milimetry:
50,8
Od podstawy do środka wału – milimetry:
82,55
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Aluminum
Wstępne przewiercenie - Tak / Nie:
Yes
Szerokość szyny - milimetry:
95,25
Inne Funkcje:
3/8 Inch Bolt | Price per Inch
Długość Wałka - Cale:
48
Szerokość szyny - cale:
3,75