cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Washdown Duty
Globalny Numer Części GPN:
342967
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,92
cechy
Rama Montażowa:
25-G
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
21,9
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
13,462
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,53
Inne Funkcje:
Ground Worm First Stage and Helical Output Stage | With Capacitor and Conduit Box
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,57
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
29,2
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
50,8
Inne Funkcje:
Single Reduction | Foot on Top and Bottom | Ball Bearing on Input Shaft | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
Globalny Numer Części GPN:
342893
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,88
cechy
Rama Montażowa:
23-BA
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
27,432
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,08
Inne Funkcje:
Permanent Magnet DC Motor | Permaglide Sleeve Bearing on Output Shaft
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,73
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
29,2
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Single Reduction | Foot on Top and Bottom | Ball Bearing on Input Shaft | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
Globalny Numer Części GPN:
342892
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
6,75