cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
29,2
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Single Reduction | Foot on Top and Bottom | Ball Bearing on Input Shaft | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
Globalny Numer Części GPN:
342892
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
6,75
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
29,2
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Chill Cast Bronze Gearing | Precision Ground Hardened Worm | Ball Bearing on Input Shaft | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
Globalny Numer Części GPN:
342718
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,47
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
29,2
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
50,8
Inne Funkcje:
Single Reduction | Foot on Top and Bottom | Ball Bearing on Input Shaft | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
Globalny Numer Części GPN:
342893
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,88
cechy
Rama Montażowa:
24-JK
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
29,2
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,75
Inne Funkcje:
Permanent Magnet DC Motor | Bronze Gearing | Ball Bearing on Output Shaft
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,92
cechy
Rama Montażowa:
25-PSL
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
29,2
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
22,86
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,9
Inne Funkcje:
Other Mount Face Mounted | Needle and Ball Bearing Construction | Optional Base Mount
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,83