cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Washdown Duty
Globalny Numer Części GPN:
342967
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,92
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
218,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
50,8
Inne Funkcje:
Chill Cast Bronze Gearing | Precision Ground Hardened Worm | Ball Bearing on Input Shaft | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
Globalny Numer Części GPN:
342727
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,78
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
175
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,75
Globalny Numer Części GPN:
342909
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,85