cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.125HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
76,2
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
345339
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,45
3206 1200/1 WR 56C 1.438 SIDE MOUNT
Opis
HUB CITY 3206 1200/1 WR 56C 1.438 SIDE MOUNT
Nr. katalogowy 3206 1200/1 WR 56C 1.438 SIDE MOUNT
Nr kat. BDI 23704193
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1,5
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
1,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal | With Steel Bracket
Elementy Złożenia:
82,55
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
QCWC738-1200E-B5-G
Opis
BOSTON GEAR QCWC738-1200E-B5-G
Nr. katalogowy QCWC738-1200E-B5-G
Nr kat. BDI 179901
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
95,25
Inne Funkcje:
Double Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
344564
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
16,08
FWC752-1200E-B5-G
Opis
BOSTON GEAR FWC752-1200E-B5-G
Nr. katalogowy FWC752-1200E-B5-G
Nr kat. BDI 171856
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
130,302
Odległość Nominalna Osi - Cale:
5,13
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
16,31
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
345348
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,13