SBKCFWC726-400P-B5-JS
Opis
BOSTON GEAR SBKCFWC726-400P-B5-JS
Nr. katalogowy SBKCFWC726-400P-B5-JS
Nr kat. BDI 21527476
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
4,4
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,63
Inne Funkcje:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant | Stainless BostKleen paint
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,66
SBKCFWC-726-400-KZ-B5-JS1
Opis
BOSTON GEAR SBKCFWC-726-400-KZ-B5-JS1
Nr. katalogowy SBKCFWC-726-400-KZ-B5-JS1
Nr kat. BDI 21504394
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
4,4
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,63
Inne Funkcje:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant | Standard Worm Over Mounting | Stainless BostKleen paint
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,66
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.125HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
4,4
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
28,448
Inne Funkcje:
Double Reduction | Sub Fractional HP
Globalny Numer Części GPN:
339197
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
5,125
cechy
Rama Montażowa:
Special
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
4,4
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Double Reduction | Sub Fractional HP | No NEMA or IEC Standard Frame
Globalny Numer Części GPN:
339179
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,063
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.125HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
4,4
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Double Reduction | Sub Fractional HP | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
339161
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,5