Strona 1 of 95

Następny

porównaj
NAXK25Z

Porównaj

NAXK25Z

Opis
NAXK25Z ŁOŻYSKO

KOYO

Nr. katalogowy NAXK25Z

Nr kat. BDI 1407778

cechy

Wysokość - Milimetry: 30
Otwór 1 - Cale: 0,984
Otwór 2 - Milimetry: 25
Wysokość - Cale: 1,181
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 1,693
Inne Funkcje: Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Na stanie
Loading Price
Ilość
TRA 613

Porównaj

TRA 613

Opis
TRA 613 ŁOŻYSKO

KOYO

Nr. katalogowy TRA-613

Nr kat. BDI 1088768

cechy

Wysokość - Milimetry: 0,813
Otwór 1 - Cale: 0,375
Otwór 2 - Milimetry: 9,525
Wysokość - Cale: 0,032
Otwór 2 - Cale: 0,375

Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Inch
Średnica Zewn. Cale: 0,813
Inne Funkcje: Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No

Cena Netto dostępność : Na stanie
Loading Price
Ilość
AXK 4060

Porównaj

AXK 4060

Opis
AXK 4060 ŁOŻYSKO

KOYO

Nr. katalogowy AXK4060

Nr kat. BDI 1407390

cechy

Wysokość - Milimetry: 3
Otwór 1 - Cale: 1,575
Otwór 2 - Milimetry: 40
Wysokość - Cale: 0,118
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 2,362
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Na stanie
Loading Price
Ilość
LS 3047

Porównaj

LS 3047

Opis
LS 3047 PIERŚCIEŃ

KOYO

Nr. katalogowy LS 3047

Nr kat. BDI 1407727

cechy

Wysokość - Milimetry: 3
Otwór 1 - Cale: 1,181
Otwór 2 - Milimetry: 30
Wysokość - Cale: 0,118
Otwór 2 - Cale: 1,181

Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 1,85
Inne Funkcje: Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No

Cena Netto dostępność : Na stanie
Loading Price
Ilość
81106TVPB1

Porównaj

81106TVPB1

Opis
KOYO 81106TVPB1

KOYO

Nr. katalogowy 81106TVPB1

Nr kat. BDI 1085404

cechy

Wysokość - Milimetry: 11
Otwór 1 - Cale: 1,181
Otwór 2 - Milimetry: 30
Wysokość - Cale: 0,433
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 1,85
Inne Funkcje: Steel Bearing Material | High Carbon Chrome Steel Rolling Element Material | 91.1 N Static Load Rating | 33 N Dynamic Load Rating | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Polyamide

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość