Strona 1 of 9

Następny

porównaj
29380M

Porównaj

29380M

Opis
NSK 29380M

NSK

Nr. katalogowy 29380M

Nr kat. BDI 20400676

cechy

Wysokość - Milimetry: 132
Otwór 1 - Cale: 15,748
Wysokość - Cale: 5,197
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 24,409
Inne Funkcje: Single Row | Medium Duty | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Brass
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29476 M

Porównaj

29476 M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 29476 M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 29476 M

Nr kat. BDI 215082

cechy

Wysokość - Milimetry: 175
Otwór 1 - Cale: 14,961
Wysokość - Cale: 6,89
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 26,378
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Machined Bronze
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29380E M

Porównaj

29380E M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 29380E M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 29380E M

Nr kat. BDI 215006

cechy

Wysokość - Milimetry: 132
Otwór 1 - Cale: 15,748
Wysokość - Cale: 5,197
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 24,409
Inne Funkcje: Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Machined Bronze
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29376E M

Porównaj

29376E M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 29376E M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 29376E M

Nr kat. BDI 215005

cechy

Wysokość - Milimetry: 132
Otwór 1 - Cale: 14,961
Wysokość - Cale: 5,197
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 23,622
Inne Funkcje: Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Machined Bronze
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29376 M

Porównaj

29376 M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 29376 M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 29376 M

Nr kat. BDI 215004

cechy

Wysokość - Milimetry: 132
Otwór 1 - Cale: 14,961
Wysokość - Cale: 5,197
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 23,622
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Machined Bronze
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość