Strona 1 of 72

Następny

porównaj
29432-E1-XL

Porównaj

29432-E1-XL

Opis
FAG 29432-E1-XL

FAG

Nr. katalogowy 29432-E1-XL

Nr kat. BDI 1143422

cechy

Wysokość - Milimetry: 95
Otwór 1 - Cale: 6,299
Otwór 2 - Milimetry: 223,5
Wysokość - Cale: 3,74
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 12,598
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
T-756

Porównaj

T-756

Opis
CONSOLIDATED BEARING T-756

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy T-756

Nr kat. BDI 210267

cechy

Wysokość - Milimetry: 95,25
Otwór 1 - Cale: 10
Otwór 2 - Milimetry: 256,489
Wysokość - Cale: 3,75
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Inch
Średnica Zewn. Cale: 20
Inne Funkcje: Double Row | Housing Side OD 19.906 In | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Machined Bronze

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
89444 M

Porównaj

89444 M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 89444 M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 89444 M

Nr kat. BDI 222323

cechy

Wysokość - Milimetry: 122
Otwór 1 - Cale: 8,661
Otwór 2 - Milimetry: 225
Wysokość - Cale: 4,803
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 16,535
Inne Funkcje: Double Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Machined Bronze

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29434-E1-XL

Porównaj

29434-E1-XL

Opis
FAG 29434-E1-XL

FAG

Nr. katalogowy 29434-E1-XL

Nr kat. BDI 1143424

cechy

Wysokość - Milimetry: 103
Otwór 1 - Cale: 6,693
Otwór 2 - Milimetry: 236
Wysokość - Cale: 4,055
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 13,386
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29338-E1-XL

Porównaj

29338-E1-XL

Opis
FAG 29338-E1-XL

FAG

Nr. katalogowy 29338-E1-XL

Nr kat. BDI 1143349

cechy

Wysokość - Milimetry: 78
Otwór 1 - Cale: 7,48
Otwór 2 - Milimetry: 250
Wysokość - Cale: 3,071
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 12,598
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość