https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-T-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDkwNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJnd09DOHhNRFExTXprMU1UQXlNVEE0Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDlVWDBKU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDI1MGM1ZDQ4NWI1YzU5OGFmYTlkODhiYzBiY2Y5NzM3ODg3MTU3NzcyM2JmNmZhMjNjYzAyOTc0MmY0MTI3MA
210267
推力滚子轴承
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
T-756
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING T-756
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 10" Bore 1; 10.098" Bore 2; 20" Outside Diameter; 3-3/4" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Machined Bronze Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
T-756
BDI部件号
210267
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/T-756/p/210267
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075099745
重量 / Kilogram
105
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Machined Bronze
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Double Row | Housing Side OD 19.906 In | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
制造商货号
T-756
重量/磅
225
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 10" Bore 1; 10.098" Bore 2; 20" Outside Diameter; 3-3/4" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Machined Bronze Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
20 英寸 | 508 毫米
高度
3.75 英寸 | 95.25 毫米
孔径1
10 英寸 | 254 毫米
孔径2
10.098 英寸 | 256.489 毫米