Strona 1 of 8

Następny

porównaj
29364E

Porównaj

29364E

Opis
NTN 29364E

NTN

Nr. katalogowy 29364E

Nr kat. BDI 25267575

cechy

Wysokość - Milimetry: 109
Otwór 1 - Cale: 12,598
Wysokość - Cale: 4,291
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 19,685
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Steel
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29360

Porównaj

29360

Opis
TIMKEN 29360

TIMKEN

Nr. katalogowy 29360

Nr kat. BDI 1330190

cechy

Wysokość - Milimetry: 109
Otwór 1 - Cale: 11,811
Otwór 2 - Milimetry: 372
Wysokość - Cale: 4,291
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 18,898
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
T15501-90010

Porównaj

T15501-90010

Opis
TIMKEN T15501-90010

TIMKEN

Nr. katalogowy T15501-90010

Nr kat. BDI 1373712

cechy

Wysokość - Milimetry: 44,069
Otwór 1 - Cale: 15,5
Otwór 2 - Milimetry: 393,7
Wysokość - Cale: 1,735
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Inch
Średnica Zewn. Cale: 19,5
Inne Funkcje: Single Row | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Polymer

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29452 M

Porównaj

29452 M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 29452 M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 29452 M

Nr kat. BDI 215071

cechy

Wysokość - Milimetry: 132
Otwór 1 - Cale: 10,236
Wysokość - Cale: 5,197
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 18,898
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Machined Bronze
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
AZK32050035

Porównaj

AZK32050035

Opis
IKO AZK32050035

IKO

Nr. katalogowy AZK32050035

Nr kat. BDI 513384

cechy

Wysokość - Milimetry: 35
Otwór 1 - Cale: 12,598
Otwór 2 - Milimetry: 320
Wysokość - Cale: 1,378
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 19,685
Inne Funkcje: Single Row | Without Inner and Outer Rings | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość