292/630-E1-MB

Porównaj

292/630-E1-MB

Opis
FAG 292/630-E1-MB

FAG

Nr. katalogowy 292/630-E1-MB

Nr kat. BDI 21854884

cechy

Wysokość - Milimetry: 132
Otwór 1 - Cale: 24,803
Otwór 2 - Milimetry: 723
Wysokość - Cale: 5,197
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 33,465
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Brass

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
292/630E M

Porównaj

292/630E M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 292/630E M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 292/630E M

Nr kat. BDI 214916

cechy

Wysokość - Milimetry: 132
Otwór 1 - Cale: 24,803
Wysokość - Cale: 5,197
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 33,465
Inne Funkcje: Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Machined Bronze
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
YRTC650-XL

Porównaj

YRTC650-XL

Opis
INA YRTC650-XL

INA

Nr. katalogowy YRTC650-XL

Nr kat. BDI 24862214

cechy

Wysokość - Milimetry: 122
Otwór 1 - Cale: 25,591
Otwór 2 - Milimetry: 650
Wysokość - Cale: 4,803
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 34,252
Inne Funkcje: For Screw Mounting | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość