cechy
Wysokość - Milimetry:
18
Otwór 1 - Cale:
0,472
Otwór 2 - Milimetry:
12
Wysokość - Cale:
0,709
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,827
Inne Funkcje:
With Dust Cover | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
0,813
Otwór 1 - Cale:
0,375
Otwór 2 - Milimetry:
9,525
Wysokość - Cale:
0,032
Otwór 2 - Cale:
0,375
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,813
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
2
Otwór 1 - Cale:
0,394
Otwór 2 - Milimetry:
10
Wysokość - Cale:
0,079
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,945
Inne Funkcje:
Single Row | Two Piece Cage | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
2
Otwór 1 - Cale:
0,236
Otwór 2 - Milimetry:
6
Wysokość - Cale:
0,079
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,748
Inne Funkcje:
Single Row | Two Piece Cage | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
1,981
Otwór 1 - Cale:
0,5
Otwór 2 - Milimetry:
12,7
Wysokość - Cale:
0,078
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,938
Inne Funkcje:
Single Row | Two Piece Cage | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel