https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-NXZ-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJnellpOHhNREUwTVRjNE5EVXpPVEUyTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDlPV0ZwZlUxUk1Yek13TUZnek1EQXVhbkJufGFmMTJjMzQ2NDhiZmI1Y2U5OWNhMjg0YjA0NGY1NGFmMjNkYjU2MzNkZWU5MjU0ZTcxOGRmZThkNDNmZjU4OWE
1423252
推力滚子轴承
SKF
SKF
NX 12 Z
SKF SKF
描述
SKF NX 12 Z
Combination Bearing; 12MM Bore 1; 12MM Bore 2; 21MM Outside Diameter; 18MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
NX 12 Z
BDI部件号
1423252
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NX-12-Z/p/1423252
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.024
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
With Dust Cover | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
重量/磅
0.06173
详细描述
Combination Bearing; 12MM Bore 1; 12MM Bore 2; 21MM Outside Diameter; 18MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
0.709 英寸 | 18 毫米
外径
0.827 英寸 | 21 毫米
孔径2
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径1
0.472 英寸 | 12 毫米