NU2210-E-XL-TVP2-C3
Opis
NU2210-E-TVP2-C3 ŁOŻYSKO
Nr. katalogowy NU2210-E-TVP2-C3
Nr kat. BDI 1163746
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,543
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Polymer
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Light Series | X Life Bearing
Globalny Numer Części GPN:
448807
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,15
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Light Series | X Life Bearing
Globalny Numer Części GPN:
448690
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,953
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Extra Light Series | X Life Bearing
Globalny Numer Części GPN:
448574
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,85
Średnica Zewn. Milimetry:
47
Otwór Metryczny:
20
Otwór Calowy:
0,787
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Modified Internal Design
Globalny Numer Części GPN:
653861
Klasa Dokładności:
Standard
Numer Podstawowy:
30204
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,118
Średnica Zewn. Milimetry:
130
Otwór Metryczny:
70
Otwór Calowy:
2,756
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup
Klasa Dokładności:
Standard
Numer Podstawowy:
528983