cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,787
Średnica Rolki - Milimetry:
20
Krztałt Powierzchni Rolki:
Flat
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Yoke Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
40
Średnica Rolki - Cale:
1,575
Inne Funkcje:
Full Complement | Black Oxide Coating
Globalny Numer Części GPN:
21377
SB-22208-KSS-W33 32719300 łożysko
Opis
SB-22208-KSS-W33 32719300 łożysko ; /WARSZAWA
Nr. katalogowy SB-22208-KSS-W33
Nr kat. BDI 344279
cechy
Obudowa:
2 Seals
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,15
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Obudowa:
2 Seals
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,625
Zabezpieczenie:
Yes
Inne Funkcje:
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Heavy Duty | Oil Hole
Globalny Numer Części GPN:
23025
Samonastawne:
No
cechy
Obudowa:
2 Seals
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,543
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,102
Średnica Rolki - Milimetry:
28
Krztałt Powierzchni Rolki:
Crowned
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Yoke Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
62
Średnica Rolki - Cale:
2,441
Inne Funkcje:
Full Complement | Black Oxide Coating
Globalny Numer Części GPN:
21384