cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C4-Extra Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
18,11
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
24156KEJW33W45AC3
Opis
TIMKEN 24156KEJW33W45AC3
Nr. katalogowy 24156KEJW33W45AC3
Nr kat. BDI 20352119
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
18,11
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
JRN-5248-WM-107 R6
Opis
TIMKEN JRN-5248-WM-107 R6
Nr. katalogowy JRN-5248-WM-107 R6
Nr kat. BDI 1361284
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
17,323
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
22356KEMBW33W45AC3
Opis
TIMKEN 22356KEMBW33W45AC3
Nr. katalogowy 22356KEMBW33W45AC3
Nr kat. BDI 20103029
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
22,835
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
16,625
Średnica Zewn. Milimetry:
422,275
Otwór Metryczny:
254
Inne Funkcje:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
Globalny Numer Części GPN:
659476
Elementy Złożenia:
HM252343 (2) | HM252310CD (1) | HM252343XB (1)
Numer Podstawowy:
HM252343
Klasa Dokładności:
Standard