cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
61,112
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
406,4
Otwór Calowy:
16
Inne Funkcje:
Large and Small Rib | Close Guided Roller
Globalny Numer Części GPN:
646986
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
2,406
Numer Podstawowy:
EE234160
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
25,591
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
SL1818/500-E-TB-C4
Opis
INA SL1818/500-E-TB-C4
Nr. katalogowy SL1818/500-E-TB-C4
Nr kat. BDI 18316122
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
24,409
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
21,26
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
NCF1892AVWEW37RC6
Opis
TIMKEN NCF1892AVWEW37RC6
Nr. katalogowy NCF1892AVWEW37RC6
Nr kat. BDI 21956609
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
22,835
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity
Globalny Numer Części GPN:
565052
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row