cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
23,622
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
78,588
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
406,4
Otwór Calowy:
16
Globalny Numer Części GPN:
650601
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
3,094
Numer Podstawowy:
NA285160
SL1828/530-A-BR-IR/T-CN/3L
Opis
INA SL1828/530-A-BR-IR/T-CN/3L
Nr. katalogowy SL1828/530-A-BR-IR/T-CN/3L
Nr kat. BDI 19265267
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
25,591
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
74,625
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
457,2
Otwór Calowy:
18
Inne Funkcje:
Light Duty
Globalny Numer Części GPN:
648462
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
2,938
Numer Podstawowy:
L570649
cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
74,625
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
431,8
Otwór Calowy:
17
Inne Funkcje:
Light Medium Duty
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
2,938
Numer Podstawowy:
LM869448XA