232/530KYMBW507AC08
Opis
TIMKEN 232/530KYMBW507AC08
Nr. katalogowy 232/530KYMBW507AC08
Nr kat. BDI 19286766
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
38,583
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
NU20/530EAMAW73W220C3
Opis
TIMKEN NU20/530EAMAW73W220C3
Nr. katalogowy NU20/530EAMAW73W220C3
Nr kat. BDI 23930103
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
30,709
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
50,8
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
539,75
Otwór Calowy:
21,25
Inne Funkcje:
Light Duty
Globalny Numer Części GPN:
650526
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
2
Numer Podstawowy:
LL575349
230/530YMBW25W507C08C3
Opis
TIMKEN 230/530YMBW25W507C08C3
Nr. katalogowy 230/530YMBW25W507C08C3
Nr kat. BDI 21967220
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
30,709
Inne Funkcje:
One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
24,5
Średnica Zewn. Milimetry:
622,3
Otwór Metryczny:
535
Inne Funkcje:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Lighter Duty
Globalny Numer Części GPN:
660207
Elementy Złożenia:
LL475048 (2) | LL475011D (1) | LL475048XB (1)
Numer Podstawowy:
LL475048
Klasa Dokładności:
Standard