cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
39,37
Inne Funkcje:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring and Inner Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
40
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
456353
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
39
Średnica Zewn. Milimetry:
990,6
Otwór Metryczny:
749,3
Inne Funkcje:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
Globalny Numer Części GPN:
661518
Elementy Złożenia:
LM283649 (2) | LM283610CD (1) | LM283649XB (1)
Numer Podstawowy:
LM283649
Klasa Dokładności:
Standard
239/750 CAK/C083W33
Opis
SKF 239/750 CAK/C083W33
Nr. katalogowy 239/750 CAK/C083W33
Nr kat. BDI 1248117
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
39,37
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | P5 Running Accuracy | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
39
Średnica Zewn. Milimetry:
990,6
Otwór Metryczny:
749,3
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty
Globalny Numer Części GPN:
656414
Elementy Złożenia:
LM283649 (1) | LM283610 (1)
Numer Podstawowy:
LM283649
Klasa Dokładności:
Standard