Strona 1 of 3

Następny

porównaj
NAS 5038ZZNR

Porównaj

NAS 5038ZZNR

Opis
IKO NAS 5038ZZNR

IKO

Nr. katalogowy NAS 5038ZZNR

Nr kat. BDI 23284300

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 11,417
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Double Shielded | High Carbon Chrome Steel Material | 2230000N Static Load Rating | 1120000N Dynamic Load Rating
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Pierścień Zabezpieczający: Yes

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NAS 5038UUNR

Porównaj

NAS 5038UUNR

Opis
IKO NAS 5038UUNR

IKO

Nr. katalogowy NAS 5038UUNR

Nr kat. BDI 23284298

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 11,417
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | High Carbon Chrome Steel Material | 2230000N Static Load Rating | 1120000N Dynamic Load Rating
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Pierścień Zabezpieczający: Yes

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
LRT28030569

Porównaj

LRT28030569

Opis
IKO LRT28030569

IKO

Nr. katalogowy LRT28030569

Nr kat. BDI 515636

cechy

Obudowa: Not Applicable
Komponent: Inner Ring Only
Zamknięty Koniec: Not Applicable
Łożysko Wzdłużne: No
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 12,008
Zabezpieczenie: Not Applicable
Inne Funkcje: Plain Inner Ring
Globalny Numer Części GPN: 373015
Samonastawne: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
AZK24031524

Porównaj

AZK24031524

Opis
IKO AZK24031524

IKO

Nr. katalogowy AZK24031524

Nr kat. BDI 513375

cechy

Wysokość - Milimetry: 24
Otwór 1 - Cale: 9,449
Otwór 2 - Milimetry: 240
Wysokość - Cale: 0,945
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 12,362
Inne Funkcje: Single Row | Without Inner and Outer Rings | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
LRT260290100

Porównaj

LRT260290100

Opis
IKO LRT260290100

IKO

Nr. katalogowy LRT260290100

Nr kat. BDI 515635

cechy

Obudowa: Not Applicable
Komponent: Inner Ring Only
Zamknięty Koniec: Not Applicable
Łożysko Wzdłużne: No
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 11,417
Zabezpieczenie: Not Applicable
Inne Funkcje: Plain Inner Ring
Globalny Numer Części GPN: 373014
Samonastawne: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość