Strona 1 of 29

Następny

porównaj
NAG 4926 UU

Porównaj

NAG 4926 UU

Opis
IKO NAG 4926 UU

IKO

Nr. katalogowy NAG 4926 UU

Nr kat. BDI 20355308

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 7,087
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | High Carbon Chrome Steel Material | 495000N Static Load Rating | 240000N Dynamic Load Rating
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NAG 4924 UU

Porównaj

NAG 4924 UU

Opis
IKO NAG 4924 UU

IKO

Nr. katalogowy NAG 4924 UU

Nr kat. BDI 20355306

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 6,496
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | High Carbon Chrome Steel Material | 431000N Static Load Rating | 208000N Dynamic Load Rating
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NAG4918UU

Porównaj

NAG4918UU

Opis
IKO NAG4918UU

IKO

Nr. katalogowy NAG4918UU

Nr kat. BDI 17219172

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 4,921
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | High Carbon Chrome Steel Material | 211000N Static Load Rating | 114000N Dynamic Load Rating
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NAG 4922

Porównaj

NAG 4922

Opis
IKO NAG 4922

IKO

Nr. katalogowy NAG 4922

Nr kat. BDI 20355296

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 5,906
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Carbon Chrome Steel Material | 322000N Static Load Rating | 161000N Dynamic Load Rating
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NAU 4905 UU

Porównaj

NAU 4905 UU

Opis
IKO NAU 4905 UU

IKO

Nr. katalogowy NAU 4905 UU

Nr kat. BDI 23284320

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 1,654
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: Yes

Materiał Koszyka: Steel
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | 13900N Static Load Rating | 11900N Dynamic Load Rating
Liczba Rzędów Rolek: Double Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość