241/600 ECAK30/C08W33
Opis
SKF 241/600 ECAK30/C08W33
Nr. katalogowy 241/600 ECAK30/C08W33
Nr kat. BDI 1248442
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
38,583
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | P5 Running Accuracy
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Profil:
Inner Ring Only
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,882
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Not Applicable
Materiał Koszyka:
Not Applicable
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring
Globalny Numer Części GPN:
566552
Liczba Rzędów Rolek:
Quadruple Row
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
40,551
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Profil:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
18,898
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
6 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
566581
Liczba Rzędów Rolek:
Quadruple Row
241/600 ECAK30/C3W33
Opis
SKF 241/600 ECAK30/C3W33
Nr. katalogowy 241/600 ECAK30/C3W33
Nr kat. BDI 1248443
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
38,583
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing