cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,85
Zabezpieczenie:
Yes
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
Samonastawne:
No
cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,669
Zabezpieczenie:
Yes
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Outer Ring With 2 Retaining Ring | Steel Cage
Samonastawne:
No
cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
21,539
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
19,05
Otwór Calowy:
0,75
Globalny Numer Części GPN:
649640
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
0,848
Numer Podstawowy:
9078
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,945
Średnica Rolki - Milimetry:
24
Krztałt Powierzchni Rolki:
Crowned
Obudowa:
Sealed
Profil:
Yoke Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
47
Średnica Rolki - Cale:
1,85
Inne Funkcje:
Full Complement | With Inner Ring
Element Toczny:
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,25
Średnica Rolki - Milimetry:
31,75
Krztałt Powierzchni Rolki:
Flat
Obudowa:
Open
Profil:
Yoke Type
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Rolki - Milimetry:
50,8
Średnica Rolki - Cale:
2
Inne Funkcje:
Full Complement
Element Toczny:
Needle Bearing