cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,181
Średnica Rolki - Milimetry:
30
Krztałt Powierzchni Rolki:
Crowned
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Yoke Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
80
Średnica Rolki - Cale:
3,15
Inne Funkcje:
Full Complement | Black Oxide Coating
Globalny Numer Części GPN:
21390
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,102
Średnica Rolki - Milimetry:
28
Krztałt Powierzchni Rolki:
Crowned
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Yoke Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
80
Średnica Rolki - Cale:
3,15
Inne Funkcje:
Full Complement | Heavy Duty | Black Oxide Coating
Globalny Numer Części GPN:
21388
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,102
Średnica Rolki - Milimetry:
28
Krztałt Powierzchni Rolki:
Flat
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Yoke Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
80
Średnica Rolki - Cale:
3,15
Inne Funkcje:
Full Complement | Heavy Duty | Black Oxide Coating
Globalny Numer Części GPN:
589190
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,26
Średnica Rolki - Milimetry:
32
Krztałt Powierzchni Rolki:
Crowned
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Yoke Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
80
Średnica Rolki - Cale:
3,15
Inne Funkcje:
2 Metalic Shields Enclosure | No Self Aligning | ABEC 1 - ISO P0 Precision
Element Toczny:
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,378
Rozmiar Gwintu:
M30 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
1,378
Średnica Sworznia - Milimetry:
35
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
80
Średnica Rolki - Cale:
3,15
Inne Funkcje:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 85100N Static Load Rating | 45400N Dynamic Load Rating