cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,181
Średnica Rolki - Milimetry:
30
Krztałt Powierzchni Rolki:
Crowned
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Yoke Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
80
Średnica Rolki - Cale:
3,15
Inne Funkcje:
Full Complement | Black Oxide Coating
Globalny Numer Części GPN:
21390
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,378
Rozmiar Gwintu:
M30 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
1,181
Średnica Sworznia - Milimetry:
30
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
80
Inne Funkcje:
Caged | Screwdriver Slot | Lubri-Disc Seals
Globalny Numer Części GPN:
21157
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,181
Średnica Rolki - Milimetry:
30
Krztałt Powierzchni Rolki:
Flat
Obudowa:
Sealed
Profil:
Yoke Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
80
Średnica Rolki - Cale:
3,15
Inne Funkcje:
Caged | With Inner Ring | 3 Stage Sealing
Globalny Numer Części GPN:
239747
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,378
Rozmiar Gwintu:
M30 X 1.5
Średnica Sworznia - Cale:
1,181
Średnica Sworznia - Milimetry:
30
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
80
Średnica Rolki - Cale:
3,15
Inne Funkcje:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 85100N Static Load Rating | 45400N Dynamic Load Rating
LR5207-X-2Z-TVH-XL
Opis
INA LR5207-X-2Z-TVH-XL
Nr. katalogowy LR5207-X-2Z-TVH-XL
Nr kat. BDI 1175335
cechy
Średnica Rolki - Cale:
1,063
Średnica Rolki - Milimetry:
27
Krztałt Powierzchni Rolki:
Flat
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Yoke Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
80
Średnica Rolki - Cale:
3,15
Globalny Numer Części GPN:
239661
Element Toczny:
Ball Bearing - Double Row